Ниски защитни обувки KRIPTON S3S SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KRIPTON S3S SR по БДС EN ISO 20345:2022, с бомбе от фибростъкло, неметална вложка PS и водоотблъскваща текстилна горна част.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки KRIPTON S3S SR са лек модел, създаден за професионална работа с фокус върху защита, комфорт и свобода на движение. Горната част е изработена от водоотблъскващ текстил High Tenacity с висока устойчивост и светлоотразителни сиви елементи. Ултралекото неметално бомбе от фибростъкло предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата антипрободна вложка PS е изпитана с пирон Ø 3 mm и осигурява защита без метални компоненти. Подплатата R-DRY подпомага комфорта и ограничава образуването на неприятни миризми, а подвижната анатомична стелка с перфорации и антишоков гел омекотява натоварването в областта на петата. Леката междинна подметка EVA Ultralight е комбинирана с гумено външно ходило за стабилно сцепление и по-комфортно движение през работния ден.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S SR
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD защита – производителят посочва съответствие с EN 61340-5-1:2016.
  • FO защита: Не е посочена в сертификационната маркировка.

Подходящи за:

  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • транспорт;
  • лека промишленост;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане;
  • работа в суха или умерено влажна среда без продължително излагане на вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки KRIPTON S3S SR са лек модел, създаден за професионална работа с фокус върху защита, комфорт и свобода на движение. Горната част е изработена от водоотблъскващ текстил High Tenacity с висока устойчивост и светлоотразителни сиви елементи. Ултралекото неметално бомбе от фибростъкло предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата антипрободна вложка PS е изпитана с пирон Ø 3 mm и осигурява защита без метални компоненти. Подплатата R-DRY подпомага комфорта и ограничава образуването на неприятни миризми, а подвижната анатомична стелка с перфорации и антишоков гел омекотява натоварването в областта на петата. Леката междинна подметка EVA Ultralight е комбинирана с гумено външно ходило за стабилно сцепление и по-комфортно движение през работния ден.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S SR
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD защита – производителят посочва съответствие с EN 61340-5-1:2016.
  • FO защита: Не е посочена в сертификационната маркировка.

Подходящи за:

  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • транспорт;
  • лека промишленост;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане;
  • работа в суха или умерено влажна среда без продължително излагане на вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеФибростъклo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалТекстил
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42440 гр.
ПодметкаГума
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиДа
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаДа
БрандWürth
Други спецификацииHigh Tenacity; R-DRY; EVA Ultralight