Перфоратор ERHD 28-MLS CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Tриоперационен мощен перфоратор със сила на удара 3,2 J , подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717026011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Пробиване, ударно пробиване, къртене.

• Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.

• Редуктор в маслена баня.

• Изцяло метален редукторен механизъм

• Иновативен пневматичен удар сувеличен диаметър на бутлния механизъм.

Пробиване, ударно пробиване, къртене.

• Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.

• Редуктор в маслена баня.

• Изцяло метален редукторен механизъм

• Иновативен пневматичен удар сувеличен диаметър на бутлния механизъм.

Продуктови спецификации
Мощност800 W
Тегло2,9 kg
Сила на удара3,2 J
Честота на удара при пълно натоварване1.250 min-1
Честота на удара на празен ход4.000 min-1
Максимален диам. на пробиване в метал13 mm
Максимален диам. на пробиване в бетон28 мм
ЗахватSDS Plus
Клас на защитаII