| Спецификации | : |
|---|---|
| Мощност | 800 W |
| Тегло | 2,9 kg |
| Сила на удара | 3,2 J |
| Честота на удара при пълно натоварване | 1.250 min-1 |
| Честота на удара на празен ход | 4.000 min-1 |
| Максимален диам. на пробиване в метал | 13 mm |
| Максимален диам. на пробиване в бетон | 28 мм |
| Захват | SDS Plus |
| Клас на защита | II |