Softshell яке OBSIDIAN

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мъжко софтшел яке OBSIDIAN черно от 88% полиамид и 12% еластан, с 4-посочна еластичност, поларена вътрешна материя, 4 външни джоба с цип и подвижна качулка за лесно премахване/слагане.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжко софтшел яке OBSIDIAN за работа, активност и ежедневна употреба. Основната материя е 88% полиамид и 12% еластан с плътност 275 g/m² и 4-посочна еластичност за свобода на движение, което позволява да се разтяга еднакво добре както по ширина, така и по дължина. Ламинираната раирана поларена вътрешна материя допринася за комфорта при носене. Якето разполага с контрастна материя с 93% полиестер и 7% еластан с плътност 250 g/m², за допълнително подобрение на функционалността и терморегулацията. Якето разполага с четири видими джоба с цип за сигурно съхранение на лични вещи и принадлежности и с подвижна качулка с цип.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжко софтшел яке OBSIDIAN за работа, активност и ежедневна употреба. Основната материя е 88% полиамид и 12% еластан с плътност 275 g/m² и 4-посочна еластичност за свобода на движение, което позволява да се разтяга еднакво добре както по ширина, така и по дължина. Ламинираната раирана поларена вътрешна материя допринася за комфорта при носене. Якето разполага с контрастна материя с 93% полиестер и 7% еластан с плътност 250 g/m², за допълнително подобрение на функционалността и терморегулацията. Якето разполага с четири видими джоба с цип за сигурно съхранение на лични вещи и принадлежности и с подвижна качулка с цип.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктСофтшел яке
Основен цвятЧерен
Основен материалПолиамид
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
Състав88% полиамид, 12% еластан
ПодплатаДа
Плътност275 g/m²
КачулкаДа
Воден стълбНе
Ветроустойчивостда
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииЛаминирана поларена материя - 93% полиестер, 7% еластан, 250 g/m²