| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Софтшел яке |
| Основен цвят | Черен |
| Основен материал | Полиамид |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 88% полиамид, 12% еластан |
| Подплата | Да |
| Плътност | 275 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | Не |
| Ветроустойчивост | да |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Ламинирана поларена материя - 93% полиестер, 7% еластан, 250 g/m² |