Ниски защитни обувки PONT ZC2 S3

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки PONT ZC2 S3 по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки PONT ZC2 S3 са предназначени за професионална работа при риск от удар, пробождане и хлъзгане. Горната част от водоотблъскваща естествена кожа е устойчива на абразия, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а неметалната антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомично оформената стелка подпомага стабилната опора и омекотяването в областта на петата, а двукомпонентната PU подметка е антистатична, маслоустойчива и проектирана за добро сцепление и устойчивост на подхлъзване.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Посочена сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Посочен клас на защита: S3 

Подходящи за:

  • професионална работа при риск от удар или притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото, след потвърждение на точния клас;
  • работа върху повърхности с риск от подхлъзване;
  • работа в среда с наличие на масла;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Ниските защитни обувки PONT ZC2 S3 са предназначени за професионална работа при риск от удар, пробождане и хлъзгане. Горната част от водоотблъскваща естествена кожа е устойчива на абразия, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а неметалната антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомично оформената стелка подпомага стабилната опора и омекотяването в областта на петата, а двукомпонентната PU подметка е антистатична, маслоустойчива и проектирана за добро сцепление и устойчивост на подхлъзване.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Посочена сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Посочен клас на защита: S3 

Подходящи за:

  • професионална работа при риск от удар или притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото, след потвърждение на точния клас;
  • работа върху повърхности с риск от подхлъзване;
  • работа в среда с наличие на масла;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална пластина
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 43590 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииАнтишокова зона при петата