Тресчотен ключ 4в1 16-17mm 18-19mm ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тресчотен ключ.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0714257019
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Вид: метричен, прав
  • Захват: пръстеновиден край с Powerdrive дванадесетостен захват, 72 фини зъба, работа с една ръка чрез задвижване както по посока така и обратно на часовниковата стрелка
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Покритие: хромирано, с полирани краища
  • Геометрия: прав край с пръстени
  • Вид: метричен, прав
  • Захват: пръстеновиден край с Powerdrive дванадесетостен захват, 72 фини зъба, работа с една ръка чрез задвижване както по посока така и обратно на часовниковата стрелка
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Покритие: хромирано, с полирани краища
  • Геометрия: прав край с пръстени
Продуктови спецификации
Размер на ключа16 x 17 mm, 18 x 19 mm
Дължина230 mm