Практичен мултифункционален двоен тресчотков ключ 4 в 1 ZEBRA с POWERDRIV® за професионална работа в монтаж, сервиз и поддръжка. Комбинира няколко често използвани размера в един инструмент, разполага с превключване за ляв и десен ход и тънка тресчоткова глава за работа в труднодостъпни места. Изработен е от хром-ванадиева стомана, с хромирана и гланцово полирана повърхност за дълъг експлоатационен живот.
Двойният тресчотков гаечен ключ 4 в 1 е професионален ръчен инструмент от серията ZEBRA предназначен за ефективно завиване и развиване при ежедневна работа. Благодарение на многофункционалния си дизайн, само два такива ключа могат да покрият най-често използваните размери, което спестява място в куфара с инструменти и намалява нуждата от множество отделни ключове.
Този ключ е подходящ за професионалисти, които търсят по-малко инструменти, повече функционалност и по-бърза работа. Комбинацията от няколко размера в един инструмент намалява времето за смяна на ключове и улеснява работата в сервиз, монтажни дейности, поддръжка и ремонт.
Тънката глава осигурява достъп в ограничени пространства, а превключването между десен и ляв ход позволява бърза смяна на посоката без обръщане на инструмента. POWERDRIV® профилът е проектиран да работи при тежки условия, като прилага усилието върху страните на крепежа.
Преди употреба изберете правилния размер за съответния крепеж. Не използвайте инструмента върху повредени, силно деформирани или неподходящи крепежни елементи. За работа с битове е необходим 1/4" адаптер, като официалната страница посочва, че чрез такъв адаптер ключът SW 10 mm може да се използва като бит-тресчотка.
Комплект ключове лула, 8части, ZEBRA.
requestavailability.successmessage
Комплект гаечни ключове от 8 части, ZEBRA.
Професионален комплект тресчотни ключове ZEBRA с POWERDRIV® задвижване, включващ два двойни тресчотни ключа и адаптер за битове 1/4". Подходящ за работа с най-често използваните метрични размери от 8 до 19 mm, включително в труднодостъпни места.
Водопроводен ключ S форма на челюстите