Тениска SUNNY HI-VIS жълта

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Светлоотразителна поло тениска SUNNY HI-VIS от 55% памук и 45% полиестер, клас 2 по EN ISO 20471, с мрежести вложки под мишниците за по-добра вентилация.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Светлоотразителна поло тениска SUNNY HI-VIS в жълто, категория II, сертифицирана по EN ISO 13688:2013+A1:2021 и EN ISO 20471:2013+A1:2016, клас 2. Изработена е от 55% памук и 45% полиестер с плътност 150 g/m², като памукът е от вътрешната страна за по-меко усещане, а полиестерът – отвън за устойчивост. Моделът е с контрастен кант на яката и закопчаване с три копчета, светлоотразителен кант на плаката, светлоотразителни ленти отпред и отзад с диагонална шарка и мрежести вложки под мишниците за по-добра вентилация. Сертифицираните свойства са валидни до 50 изпирания при спазване на инструкциите на производителя.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Светлоотразителна поло тениска SUNNY HI-VIS в жълто, категория II, сертифицирана по EN ISO 13688:2013+A1:2021 и EN ISO 20471:2013+A1:2016, клас 2. Изработена е от 55% памук и 45% полиестер с плътност 150 g/m², като памукът е от вътрешната страна за по-меко усещане, а полиестерът – отвън за устойчивост. Моделът е с контрастен кант на яката и закопчаване с три копчета, светлоотразителен кант на плаката, светлоотразителни ленти отпред и отзад с диагонална шарка и мрежести вложки под мишниците за по-добра вентилация. Сертифицираните свойства са валидни до 50 изпирания при спазване на инструкциите на производителя.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктТениска
Основен цвятЖълт
Основен материалПамук
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
Състав55% памук, 45% полиестер
ПодплатаБез подплата
Плътност150 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб-
Ветроустойчивостне
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииEN ISO 20471:2013+A1:2016, клас 2, до 50 изпирания