| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Тениска |
| Основен цвят | Жълт |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 55% памук, 45% полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 150 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | EN ISO 20471:2013+A1:2016, клас 2, до 50 изпирания |