Свредло за бетон SDS-Plus 4-cutter ø 10х110-50мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Свредло за бетон SDS-Plus с Х-образна геометрия на главата за подобрена гладкост на движението в сравнение с конвенционалните свредла с глава с два режещи ръба.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0648171011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Удължен работен живот

  • Върха на свредлото е легиран с волфрамов карбид, осигуряващ му висока издръжливост.

Не се заклинва

  • Благодарение на геометрията на главата на свредлото, включваща 4 режещи ръба, то се заклинва значително по-рядко в армировката.

Удължен работен живот

  • Върха на свредлото е легиран с волфрамов карбид, осигуряващ му висока издръжливост.

Не се заклинва

  • Благодарение на геометрията на главата на свредлото, включваща 4 режещи ръба, то се заклинва значително по-рядко в армировката.
Продуктови спецификации
Диаметър10.0 mm
Работна дължина50 mm