Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X80мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X80мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 021986480 250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина80 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал60 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина80 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал60 mm