Самопробивен винт с перца и фр. AW30 LAFRE

Стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Материал: Стомана

Мин. препоръчителна дебелина на скелета: 2 мм

Макс. дебелина на материала за пробиване (метал): 6 мм

Мин./макс. препоръчителна инсталационна скорост (на празен ход): 800-1200 об./мин

Съвместим с RoHS: Да

Покритие: LAFRE

Защита от корозия, без Cr(6) - прибл. 500 h, без корозия на основния метал (тест със солена мъгла в съответствие с DIN EN ISO 9227 - NSS)

AW задвижваща система:

  • Подобрено предаване на въртящия момент
  • По-дълъг живот
  • Оптимално центриране
  • Най-голямата възможна контактна повърхност на накрайника в винтовото задвижване
  • Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

Възможни 4 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*