producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работни чорапи WURTH(Y) с 82% пениран памук, 14% полиамид и 4% ликра. С анатомична конструкция, усилени пети и пръсти за комфорт при продължително движение и работа.
requestavailability.successmessage
Работните чорапи WURTH(Y) са изработени от 82% дълговлакнест пениран памук, 14% полиамид и 4% ликра. Анатомичната конструкция и еластичната материя осигуряват удобно прилягане при движение. Усилените пети и пръсти подсилват натоварените зони, а комфортният шев при пръстите, изпълнен на кетелна машина, допринася за удобството при носене. Горният край е оформен с единичен ластик. Моделът е в син цвят с многоцветни мотиви и размер 41–45.
За работа, включително при продължително движение и натоварване.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитни PU ръкавици Würth COMFORT ECOLINE от рециклиран полиестер и еластан за прецизен монтаж. Дишащото покритие и безшевната плетка осигуряват комфорт при работа.
Обезопасяващи обувки ICON ESD по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
Работен панталон SERIOPLUS+ от 100% памук, 280 g/m², с ластик в талията, функционални джобове и двойни светлоотразителни ленти в долната част на крачолите.
Работни чорапи WURTH(Y) SOCKS, размер 41–45, с анатомична конструкция и еластична материя. С усилени пети и пръсти, комфортен шев и дизайн с мотиви на инструменти.