producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Мъжки работен полар ASPEN+ от 100% полиестер с плътност 280 g/m². Двуцветен модел с цял цип, три джоба с цип, еластични маншети и регулируем шнур в талията.
requestavailability.successmessage
Работният полар ASPEN+ е изработен от поларена материя 288F с плътност 280 g/m². Кройката Regular Fit и реглан ръкавите осигуряват удобно прилягане при движение. Еластичните маншети и шнурът в талията позволяват регулиране според предпочитанията. Целият черен пластмасов цип с ширина 8 мм улеснява обличането. Два странични джоба със скрити ципове и един преден джоб с цип побират дребни принадлежности. Подсилените шевове и контрастният укрепващ ширит на яката допълват двуцветния модел.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX PLUS с безшевна найлонова основа и TIGERFLEX покритие за отличен захват и комфорт.
Единичната цена е валидна само при поръчка на един пакет от 12 чифта ръкавици!
Обезопасяващи обувки SHRIKE по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална текстилна вложка и водоотблъскваща горна част от набук.
Работен полар NORWAY от 100% полиестер с плътност 280 г/м². С преден цип, еластични маншети, регулируема талия, подсилени шевове и три джоба с цип за принадлежности.
Целогодишен работен панталон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с кройка Regular, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителна лента на страничния джоб.
Мъжки двуцветен работен полар ASPEN+ от 100% полиестер, 280 g/m². С цял цип, реглан ръкави, три джоба с цип и регулиране в талията за удобно прилягане при работа.