| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Суитшърт |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 100% полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 280 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | ASPEN+; мъжки двуцветен полар 288F; кройка Regular Fit; реглан ръкави; цял черен пластмасов цип 8 мм; еластични маншети; регулируем шнур в талията; два странични джоба със скрити ципове и един преден джоб с цип; контрастен укрепващ ширит на яката; подсилени шевове. |