producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
W-540 Level F са противосрезни защитни ръкавици за прецизна работа с висок риск от порязване и необходимост от максимална чувствителност на пръстите. Фината 21 gg плетка и тънкото дишащо PU покритие осигуряват отлично прилягане, гъвкавост и комфорт при продължително носене.
Ръкавиците осигуряват защита от електростатичен разряд и са подходящи за работа със сензорни екрани, чувствителни електронни компоненти и фини монтажни дейности.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
ESD защита
Ръкавиците осигуряват защита от електростатичен разряд съгласно EN 16350 и са подходящи за работни среди, в които се обработват чувствителни електронни компоненти.
Touchscreen съвместимост
Позволява използване на устройства със сензорен екран по време на работа, без сваляне на ръкавиците.
Брой чифтове в опаковка 6
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Работен полугащеризон WÜRTH от 100% памук с плътност 240 g/m². Свободната кройка, инструменталните джобове и подсилените колена осигуряват удобство при работа.
Обезопасяващи обувки HAVOC S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална антипрободна вложка и горна част PUTEK®.
Мъжка работна блуза MISTRAL+ от 70% памук и 30% полиестер, 300 g/m², с кръгло деколте, реглан ръкави, еластични рипсени маншети и долен подгъв, както и подсилени шевове.
Тениска KOS в сив антрацит от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.