| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | HPPE |
| Материал на покритието | PU |
| Сезон | За всеки сезон |
| Рискова категория ЛПС | II |
| Ниво на защита от порязване | F |
| Стандарт | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Не |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Да |
| ESD/антистатична защита | Да |
| Обхват на покритие | Покрита длан |
| Плътност на плетката | 21 gg |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Порязване |
| Брой чифтове в опаковка | 6 |