Противосрезни ръкавици Softflex W-340 Ниво D пакет

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

SOFTFLEX W-340 Level D са противосрезни защитни ръкавици с течноотблъскващо ¾ покритие, подходящи за работа във влажна и омаслена среда. Комбинацията от HPPE, фибростъкло, полиестер, найлон и спандекс осигурява защита от порязване, гъвкавост и комфорт при работа.

SOFTFLEX покритието от нитрилна пяна и воднобазиран полиуретан подпомага добрия сух и мокър захват, а допълнителното покритие на дланта с противоплъзгаща микроструктура подобрява контрола при работа с детайли и инструменти.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Основни предимства

  • Защита от порязване Level D – подходящи за работа при средни до високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания.
  • Течноотблъскващо ¾ покритие – гъвкавото нитрилно покритие осигурява по-добра защита при работа във влажна и омаслена среда.
  • Допълнително SOFTFLEX покритие на дланта – покритието с противоплъзгаща микроструктура подпомага стабилния захват и контрола при работа.
  • SOFTFLEX технология за комфорт и гъвкавост – ултрамекото покритие от нитрилна пяна и воднобазиран PU осигурява комфорт, гъвкавост и дишаемост.
  • Добър сух и мокър захват – подходящи за дейности, при които е необходим стабилен контрол върху детайли, включително във влажна или омаслена работна среда.
  • Подсилване между палеца и показалеца – увеличава експлоатационния живот в зона с високо натоварване.
  • Защита от контактна топлина – ръкавиците осигуряват защита от контактна топлина до 100 °C.
  • Добра поносимост към кожата – съответствие с Oeko-Tex Standard 100 за много добра кожна поносимост.

Приложение

Подходящи за:

  • работа със средни до високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания;
  • работа във влажна и омаслена среда;
  • обработка на остри метални листове, профили и детайли;
  • поддръжка и сервизни дейности;
  • дейности в индустрия, производство, строителство и металообработка.

Сертифицирани показатели

  • ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • EN 407:2020
  • Ниво на защита от порязване: D
  • Устойчивост на срязване по EN ISO 13997: ≥ 15 N
  • Защита от контактна топлина: до 100°C
  • Категория ЛПС: II — среден риск
  • OEKO-TEX® Standard 100

Технологии

SOFTFLEX покритие

Ултрамеко покритие от нитрилна пяна и воднобазиран PU, което съчетава комфорт, гъвкавост, дишаемост и добър захват в суха и мокра среда.

Опаковка

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Основни предимства

  • Защита от порязване Level D – подходящи за работа при средни до високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания.
  • Течноотблъскващо ¾ покритие – гъвкавото нитрилно покритие осигурява по-добра защита при работа във влажна и омаслена среда.
  • Допълнително SOFTFLEX покритие на дланта – покритието с противоплъзгаща микроструктура подпомага стабилния захват и контрола при работа.
  • SOFTFLEX технология за комфорт и гъвкавост – ултрамекото покритие от нитрилна пяна и воднобазиран PU осигурява комфорт, гъвкавост и дишаемост.
  • Добър сух и мокър захват – подходящи за дейности, при които е необходим стабилен контрол върху детайли, включително във влажна или омаслена работна среда.
  • Подсилване между палеца и показалеца – увеличава експлоатационния живот в зона с високо натоварване.
  • Защита от контактна топлина – ръкавиците осигуряват защита от контактна топлина до 100 °C.
  • Добра поносимост към кожата – съответствие с Oeko-Tex Standard 100 за много добра кожна поносимост.

Приложение

Подходящи за:

  • работа със средни до високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания;
  • работа във влажна и омаслена среда;
  • обработка на остри метални листове, профили и детайли;
  • поддръжка и сервизни дейности;
  • дейности в индустрия, производство, строителство и металообработка.

Сертифицирани показатели

  • ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • EN 407:2020
  • Ниво на защита от порязване: D
  • Устойчивост на срязване по EN ISO 13997: ≥ 15 N
  • Защита от контактна топлина: до 100°C
  • Категория ЛПС: II — среден риск
  • OEKO-TEX® Standard 100

Технологии

SOFTFLEX покритие

Ултрамеко покритие от нитрилна пяна и воднобазиран PU, което съчетава комфорт, гъвкавост, дишаемост и добър захват в суха и мокра среда.

Опаковка

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалHPPE
Материал на покритиетонитрилна пяна
СезонЗа всеки сезон
Рискова категория ЛПСII
Ниво на защита от порязванеD
СтандартISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Защита от контактна топлинаДа
Защита от студНе
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимостНе
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритие3/4 покритие
Плътност на плетката15 gg
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискПорязване
Брой чифтове в опаковка6