producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Софтшел яке BLACK COOPER за работа на открито и ежедневно носене, от 96% полиестер и 4% еластан, с подвижна качулка, три функционални джоба и воден стълб 5000 mm.
requestavailability.successmessage
Софтшел яке BLACK COOPER е подходящо за ежедневно носене и дейности на открито през цялата година. Материята е от 96% полиестер и 4% еластан, с трислойно TPU покритие. Якето осигурява защита от вятър и е подходящо при лек дъжд и сух сняг. Водният стълб е 5000 mm, а посоченият показател за дишане е 800 MVP. Качулката може да се сваля и регулира. Якето има три функционални джоба и регулируеми маншети.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Високи защитни обувки Hector със защита S3 са изработени от естествена кожа и са с композитно бомбе. Подплатени са с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав и удобен за носене за по-дълъг период от време, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на износване, масло и абсорбира напрежението в петата за максимален комфорт. Стелката е сменяема и анатомична. Размери: 36-47
Трислойно софтшел яке ULTRAFLEX синьо за ежедневна професионална употреба, от 94% полиестер и 6% еластан, със свалящи се качулка и ръкави и практични джобове с цип.
Работен панталон ENGINE от 100% памук с плътност 260 g/m², еластична талия, гайки за колан, практични джобове за принадлежности и рулетка и подсилващи тройни шевове.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX PLUS с безшевна найлонова основа и TIGERFLEX покритие за отличен захват и комфорт.
Единичната цена е валидна само при поръчка на един пакет от 12 чифта ръкавици!