Пласт. рамков дюбел W-RD, ø8х100mm, с яка, 5 бр.

2,12 лв. с ДДС
1,08 € с ДДС
2,12 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пласт. рамков дюбел W-RD, ø8х100mm, с яка, 5 бр.

Допълнителна информация
Арт. номер: PR912808104
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела100 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)30 мм
Диаметър на пробития отвор8 мм
Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела100 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)30 мм
Диаметър на пробития отвор8 мм