Пластмасов рамков дюбел W-RD, с яка
Много добро приложение благодарение на 4-странното разпъване и защитата срещу превъртане. За леки и средни натоварвания при закрепване в бетон и зидария.
Материални характеристики
- Дюбелна втулка от висококачествен полиамид
- Без халогени и силикон
- Температурна устойчивост: от –40 °C до +80 °C
- Незабележим естествен цвят, без допълнителни оцветители или покрития
Доказателство за качество
- Данните за производителността са определени в лабораторията за изпитвания на Würth
Забележка
- Дължината на винта трябва да е равна на дължината на дюбела плюс диаметъра на винта
- Използвайте винтове за дърво или ПДЧ без оптимизиран връх (напр. без самопробивен връх, контрарезба, пръстеновидна резба и др.)
Област на приложение
- Подходящ за закрепване на: закачалки, корнизи за завеси, стенни рафтове, леки висящи шкафове, стенни шкафове, огледала, рамки за картини, кабелни скоби, електрически ключове, мивки, дървени греди, летви, метални шини, ъгли, профили, информационни табели и др.
- Подходящ за закрепване на строителни елементи в комбинация с винтове за дърво или ПДЧ без оптимизиран връх (напр. без самопробивен връх, контрарезба, пръстеновидна резба и др.)
- Второстепенни закрепвания в: бетон и зидария от плътни и кухи тухли
- Подходящ за анкериране в: нормален бетон, зидарски стени (плътни тухли, плътни варовиково-пясъчни тухли, тухли с вертикални кухини, варовикови тухли с отвори, кухи блокове от лек бетон, плътни тухли и блокове от лек бетон)
Инструкции за монтаж
- При пробиване на тухли с отвори и кухи блокове използвайте режим на въртене (без удар)
- Буровият прах трябва да се отстрани от отвора
- Температура на основата за монтаж: ≥ –20 °C
- Температура на дюбелната втулка при монтаж: ≥ 0 °C
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct