Пласт. рамков дюбел W-RD, ø6х60mm, с яка, 20 бр.

3,24 лв. с ДДС
1,66 € с ДДС
3,24 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пласт. рамков дюбел W-RD, ø6х60mm, с яка, 20 бр.

Допълнителна информация
Арт. номер: PR912806101
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър на дюбела6 мм
Дължина на дюбела60 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)10 мм
Диаметър на пробития отвор6 мм
Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела6 мм
Дължина на дюбела60 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)10 мм
Диаметър на пробития отвор6 мм