Пластмасов рамков дюбел W-RD, ø6х60mm, с яка

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

С яка. За леки и средни натоварвания при закрепване в бетон и зидария.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0912806101
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Проходен монтаж
Незабавно натоварване - без изчакване
Нисък въртящ момент при завиване на винта - лесно разтваряне на дюбела, почти без движение на тялото в основата
Силно заклинване чрез усукване
Разширяване в четири посоки - високи товароносимост
Подобрено разпределение на товарите: Равномерно, непрекъснато разпределение на натоварването в цялата зона на разтваряне
При първоначалното набиване с чук се блокира преждевременното разтваряне на дюбела.
Тялото на дюбела е изработено от висококачествен полиамид
Без халогени и без силиций
Термично стабилен от -40 ° C до + 80 ° C
Бележка:
Пробивайте перфорирани/кухи тухли с ротационно движение (без ударен механизъм)
При закрепване в плътни тухли се препоръчва тест на изтръгване, поради разликите в производствените процеси при различните тухли.
Дължина на винта = дължина на дюбела + 1 x диаметъра на винта.
Използвайте винтове за дърво или ПДЧ БЕЗ оптимизиран връх(пр. свредло)

Приложение:

Допълващи закрепвания: Бетон и зидария(плътна и перфорирана тухла)
Универсален пластмасов дюбел за леки и средни натоварвания
W-RD може да бъде положен в следните основи: Стандартен бетон, зидани стени (Плътна тухла, твърда пясъчно-варовита тухла, вертикално перфорирана тухла, перфорирана пясъчно-варовита тухла, кухи леки бетонни блокове, плъътни тухли и блокове, изработени от лек бетон )
Температура на монтаж: Температура на основата: ≥ -20 ° C, температура на дюбела: ≥ 0 ° C
Подходящ за закрепване на гардероби, парапети, рафтове, стенни шкафове, шкафове, огледала, рамки за картини, кабелни скоби, електрически превключватели, мивки, дървени греди, дървени летви, метални парапети, конзоли, профили, знаци и т.н. ,
Може да се използва на открито или във влажни помещения с винт от неръждаема стомана

Описание:

Проходен монтаж
Незабавно натоварване - без изчакване
Нисък въртящ момент при завиване на винта - лесно разтваряне на дюбела, почти без движение на тялото в основата
Силно заклинване чрез усукване
Разширяване в четири посоки - високи товароносимост
Подобрено разпределение на товарите: Равномерно, непрекъснато разпределение на натоварването в цялата зона на разтваряне
При първоначалното набиване с чук се блокира преждевременното разтваряне на дюбела.
Тялото на дюбела е изработено от висококачествен полиамид
Без халогени и без силиций
Термично стабилен от -40 ° C до + 80 ° C
Бележка:
Пробивайте перфорирани/кухи тухли с ротационно движение (без ударен механизъм)
При закрепване в плътни тухли се препоръчва тест на изтръгване, поради разликите в производствените процеси при различните тухли.
Дължина на винта = дължина на дюбела + 1 x диаметъра на винта.
Използвайте винтове за дърво или ПДЧ БЕЗ оптимизиран връх(пр. свредло)

Приложение:

Допълващи закрепвания: Бетон и зидария(плътна и перфорирана тухла)
Универсален пластмасов дюбел за леки и средни натоварвания
W-RD може да бъде положен в следните основи: Стандартен бетон, зидани стени (Плътна тухла, твърда пясъчно-варовита тухла, вертикално перфорирана тухла, перфорирана пясъчно-варовита тухла, кухи леки бетонни блокове, плъътни тухли и блокове, изработени от лек бетон )
Температура на монтаж: Температура на основата: ≥ -20 ° C, температура на дюбела: ≥ 0 ° C
Подходящ за закрепване на гардероби, парапети, рафтове, стенни шкафове, шкафове, огледала, рамки за картини, кабелни скоби, електрически превключватели, мивки, дървени греди, дървени летви, метални парапети, конзоли, профили, знаци и т.н. ,
Може да се използва на открито или във влажни помещения с винт от неръждаема стомана

Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела6 мм
Дължина на дюбела60 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)10 мм
Диаметър на пробития отвор6 мм