Пистолет за WIT-MULTI VM250,UH300,PE500/1000,PM200

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многофункционален ръчен пистолет, покрива 4 конфигурации.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0891893491
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

 

Многофункционалният ръчен пистолет Würth е професионален инструмент от heavy-duty клас, създаден за монтажници, фасадисти и строителни специалисти, които изискват надеждност и контрол при работа с уплътнители и лепила. Благодарение на своята висока тяга 26:1 и ергономична алуминиева конструкция, пистолетът осигурява комфорт и ефективност дори при продължителна употреба.

Основни характеристики

  • 4-в-1 конвертируемост: Съвместим с картуши от 300 / 380 / 385 / 585 мл, адаптирани чрез включени пластмасови преходници.
  • Висока тяга 26:1: Минимално усилие при работа с гъсти и вискозни материали.
  • Антикапков механизъм (pin-release): Патентована система, която спира потока след отпускане на спусъка - за чист и прецизен завършек.
  • Ергономичен дизайн: Удобна алуминиева дръжка и стоманен спусък с дълъг ход за плавен контрол на дозировката.
  • Heavy-duty издръжливост: Устойчив корпус за професионална употреба в строителството, фасадни и покривни дейности.

Технически характеристики

  • Съотношение тяга: 26:1
  • Работа с картуши: 300 / 380 / 385 / 585 мл
  • Материали: алуминиева лята дръжка, стоманен спусък, закален тласкащ зъбен прът
  • Механизъм: антикапков (pin-release)
  • Конструкция: тежък клас, подходящ за професионална употреба

Ползи и приложения

Този пистолет значително намалява умората при продължителна работа, осигурявайки равномерен шев и прецизен контрол върху дебита на материала. Идеален е за монтаж на прозорци, уплътняване на фуги, фасадни и покривни работи, както и за приложения в авто и индустриални сервизи, където се използват гъсти формули на лепила и силикони.

Начин на употреба

  • Изберете правилния адаптер според размера на картуша.
  • Поставете картуша в корпуса и фиксирайте стабилно.
  • При натиск на спусъка материалът се подава плавно, а след отпускане - механизмът автоматично спира потока (антикапков ефект).
  • След употреба - освободете налягането чрез pin-release бутона.

Предупреждение

Не оставяйте пистолета под натиск след приключване на работа. Пазете от удари и пряка влага. Използвайте само с оригинални или съвместими картуши за постигане на оптимален резултат.

 

 

 

 

Многофункционалният ръчен пистолет Würth е професионален инструмент от heavy-duty клас, създаден за монтажници, фасадисти и строителни специалисти, които изискват надеждност и контрол при работа с уплътнители и лепила. Благодарение на своята висока тяга 26:1 и ергономична алуминиева конструкция, пистолетът осигурява комфорт и ефективност дори при продължителна употреба.

Основни характеристики

  • 4-в-1 конвертируемост: Съвместим с картуши от 300 / 380 / 385 / 585 мл, адаптирани чрез включени пластмасови преходници.
  • Висока тяга 26:1: Минимално усилие при работа с гъсти и вискозни материали.
  • Антикапков механизъм (pin-release): Патентована система, която спира потока след отпускане на спусъка - за чист и прецизен завършек.
  • Ергономичен дизайн: Удобна алуминиева дръжка и стоманен спусък с дълъг ход за плавен контрол на дозировката.
  • Heavy-duty издръжливост: Устойчив корпус за професионална употреба в строителството, фасадни и покривни дейности.

Технически характеристики

  • Съотношение тяга: 26:1
  • Работа с картуши: 300 / 380 / 385 / 585 мл
  • Материали: алуминиева лята дръжка, стоманен спусък, закален тласкащ зъбен прът
  • Механизъм: антикапков (pin-release)
  • Конструкция: тежък клас, подходящ за професионална употреба

Ползи и приложения

Този пистолет значително намалява умората при продължителна работа, осигурявайки равномерен шев и прецизен контрол върху дебита на материала. Идеален е за монтаж на прозорци, уплътняване на фуги, фасадни и покривни работи, както и за приложения в авто и индустриални сервизи, където се използват гъсти формули на лепила и силикони.

Начин на употреба

  • Изберете правилния адаптер според размера на картуша.
  • Поставете картуша в корпуса и фиксирайте стабилно.
  • При натиск на спусъка материалът се подава плавно, а след отпускане - механизмът автоматично спира потока (антикапков ефект).
  • След употреба - освободете налягането чрез pin-release бутона.

Предупреждение

Не оставяйте пистолета под натиск след приключване на работа. Пазете от удари и пряка влага. Използвайте само с оригинални или съвместими картуши за постигане на оптимален резултат.