Инжекционен разтвор WIT-PE 1000, картуш 585ml

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чист епоксиден разтвор с дълго време за обработка, идеален за големи дълбочини на анкериране и пробиване на отвори, както и за високи температури. За свързване стар-нов бетон и насаждане на армировка с последващо добавяне на смес (REBAR).
 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5918605585
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Двукомпонентен разтвор от реактивна смола и чист епоксид

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M30):

  • Шпилка - W-VI-A
  • Шпилка - W-VD-A
  • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
  • Шпилки със EN10204 3.1 сертификация

 

Насаждане на арматурни пръти с последващо добавяне на разтвор. (REBAR)

Анкериране на шпилки  в естествен камък (без одобрение/оценка)

 

 

Технически характеристики:

Мин./макс. температура/условия на обработка - (0) до (40 °C) / температура в основата на закрепване по време на обработка и втвърдяване

Мин./макс. околна температура / Условия - (-40) до (72 °C) / след пълно втвърдяване

Температурна устойчивост, дългосрочни температури макс. - (24 °C)

Температурна устойчивост, краткотрайни температури макс. - (72 °C)

Срок на годност от производство/условия - 24 месеца / хладно и сухо място за съхранение, 5°C до 25°C

Одобрение - ЕТА-19/0542 ЕТА-19/0543

Химическа основа - Чист епоксид, без стирен

Цвят - Сив

 

 

Оценки:

 

European Technical Assessment ETA-19/0542: 

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24):

  • Шпилка -  W-VI-A
  • Шпилка - W-VD-A
  • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
  • Шпилките със EN10204 3.1 сертификация

European Technical Assessment ETA-19/0543: 

 Насаждане на армировка (REBAR)

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

 

Двукомпонентен разтвор от реактивна смола и чист епоксид

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M30):

  • Шпилка - W-VI-A
  • Шпилка - W-VD-A
  • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
  • Шпилки със EN10204 3.1 сертификация

 

Насаждане на арматурни пръти с последващо добавяне на разтвор. (REBAR)

Анкериране на шпилки  в естествен камък (без одобрение/оценка)

 

 

Технически характеристики:

Мин./макс. температура/условия на обработка - (0) до (40 °C) / температура в основата на закрепване по време на обработка и втвърдяване

Мин./макс. околна температура / Условия - (-40) до (72 °C) / след пълно втвърдяване

Температурна устойчивост, дългосрочни температури макс. - (24 °C)

Температурна устойчивост, краткотрайни температури макс. - (72 °C)

Срок на годност от производство/условия - 24 месеца / хладно и сухо място за съхранение, 5°C до 25°C

Одобрение - ЕТА-19/0542 ЕТА-19/0543

Химическа основа - Чист епоксид, без стирен

Цвят - Сив

 

 

Оценки:

 

European Technical Assessment ETA-19/0542: 

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24):

  • Шпилка -  W-VI-A
  • Шпилка - W-VD-A
  • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
  • Шпилките със EN10204 3.1 сертификация

European Technical Assessment ETA-19/0543: 

 Насаждане на армировка (REBAR)

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.