Инжекционен разтвор WIT-UH 300, картуш 420ml

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Химически инжекционен разтвор за бетон - MULTI WIT-UH 300. Високоефективен разтвор за бетон и насаждане на армировка.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5918500420
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Двукомпонентен разтвор от реактивна смола плюс хибриден разтвор от уретан винил естер, без съдържание на стирен
  • Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24):
    • Шпилка -  W-VI-A
    • Шпилка - W-VD-A
    • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
    • Шпилки със EN10204 3.1 сертификация

       

Технически характеристики: 

Мин./макс. температура/условия на обработка: - (-5) до (40 °C) / температура в основата на закрепване по време на обработка и втвърдяване

Мин./макс. околна температура / Условия: - (-40) до (160 °C) / след пълно втвърдяване

Температурна устойчивост, дългосрочни температури макс. - (100 °C)

Температурна устойчивост, краткотрайни температури макс. - (160 °C)

Срок на годност от производство/условия - 18 месеца / хладно и сухо място за съхранение, 5°C до 25°C

Одобрение - ЕТА-17/0036; ЕТА-17/0127

Химическа основа - Двукомпонентна смола

Цвят - Сив

 

Оценки:

Европейска техническа оценка ETA-17/0127 за:

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон: (Шпилка W-VI-A, Шпилка W-VD-A, Шпилки със EN10204 3.1 сертификация, Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG) и сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24)

Европейска техническа оценка ETA-18/0509 за:

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон на (Шпилка W-VI-A, Шпилка W-VD-A,Шпилки със EN10204 3.1 сертификация) и сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24).

Европейска техническа оценка ETA-17/0036:

 Насаждане на армировка (REBAR)

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

  • Двукомпонентен разтвор от реактивна смола плюс хибриден разтвор от уретан винил естер, без съдържание на стирен
  • Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон, сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24):
    • Шпилка -  W-VI-A
    • Шпилка - W-VD-A
    • Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG
    • Шпилки със EN10204 3.1 сертификация

       

Технически характеристики: 

Мин./макс. температура/условия на обработка: - (-5) до (40 °C) / температура в основата на закрепване по време на обработка и втвърдяване

Мин./макс. околна температура / Условия: - (-40) до (160 °C) / след пълно втвърдяване

Температурна устойчивост, дългосрочни температури макс. - (100 °C)

Температурна устойчивост, краткотрайни температури макс. - (160 °C)

Срок на годност от производство/условия - 18 месеца / хладно и сухо място за съхранение, 5°C до 25°C

Одобрение - ЕТА-17/0036; ЕТА-17/0127

Химическа основа - Двукомпонентна смола

Цвят - Сив

 

Оценки:

Европейска техническа оценка ETA-17/0127 за:

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон: (Шпилка W-VI-A, Шпилка W-VD-A, Шпилки със EN10204 3.1 сертификация, Шпилка с вътрешна резба W-VI-IG) и сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24)

Европейска техническа оценка ETA-18/0509 за:

Индивидуална точка на закрепване в напукан и ненапукан бетон на (Шпилка W-VI-A, Шпилка W-VD-A,Шпилки със EN10204 3.1 сертификация) и сеизмична категория C1 (M8 до M30) и C2 (M12 до M24).

Европейска техническа оценка ETA-17/0036:

 Насаждане на армировка (REBAR)

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.