Водоустойчиво яке STORM

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мъжко водоустойчиво яке STORM синьо от 100% полиестер, с PU мембрана и графеново покритие, запечатани шевове, качулка и сертификация EN 343, клас 4:4.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжко водоустойчиво яке STORM за работа на открито, професионална и ежедневна употреба при влажни и дъждовни условия. Изработено е от 100% полиестерна механично еластична туил тъкан с плътност 160 g/m². Конструкцията включва PU мембрана с ламинация и графеново покритие, а всички шевове са запечатани с лента за ограничаване на проникването на вода през тях. Покритието позволява по-добра терморегулация, висока водоустойчивост и дишаемост в съотношение с добра лекота и здравина. Материята подпомага свободата на движение. Якето е сертифицирано по EN 343, клас 4:4, за защитно облекло срещу дъжд и неблагоприятни атмосферни условия.

Подходящо за

  • Работа на открито
  • Професионална употреба
  • Ежедневна употреба
  • Работа при влажни и дъждовни условия
  • Работа при неблагоприятни атмосферни условия

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжко водоустойчиво яке STORM за работа на открито, професионална и ежедневна употреба при влажни и дъждовни условия. Изработено е от 100% полиестерна механично еластична туил тъкан с плътност 160 g/m². Конструкцията включва PU мембрана с ламинация и графеново покритие, а всички шевове са запечатани с лента за ограничаване на проникването на вода през тях. Покритието позволява по-добра терморегулация, висока водоустойчивост и дишаемост в съотношение с добра лекота и здравина. Материята подпомага свободата на движение. Якето е сертифицирано по EN 343, клас 4:4, за защитно облекло срещу дъжд и неблагоприятни атмосферни условия.

Подходящо за

  • Работа на открито
  • Професионална употреба
  • Ежедневна употреба
  • Работа при влажни и дъждовни условия
  • Работа при неблагоприятни атмосферни условия

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктВодоустойчиво яке
Основен цвятСин
Основен материалПолиестер
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостДа
БрандWürth
Състав100% полиестер
ПодплатаБез подплата
Плътност160 g/m²
КачулкаДа
Воден стълбДа
Ветроустойчивостда
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииГрафеново покритие, EN 343, клас 4:4