Ниски защитни обувки STREIF S3 WR SRC ESD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Водоустойчиви ниски защитни обувки STREIF по БДС EN ISO 20345:2022, с бомбе от фибростъкло, неметална вложка PL и ESD защита.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки OLYMPIA S1PL SR FO съчетават лека конструкция, дишаемост и защита за продължителна професионална работа. Горната част от естествена кожа с ефект на набук и дишаща мрежа е допълнена с подплата R-DRY, която подпомага комфорта и ограничава задържането на неприятни миризми, а системата R-FRESH подобрява циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Неметалното бомбе от фибростъкло предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата антипрободна вложка PL е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Вложката FLEXY улеснява сгъването на обувката в предната част при ходене и приклякване, а подвижната анатомична стелка с перфорации и антишоков гел в петата допринася за по-добра амортизация. Двуплътностната PU подметка осигурява устойчивост на хлъзгане и горивни масла, а конструкцията е изцяло без метални елементи и е подходяща за среди с изисквания за ESD защита.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S7L SR FO
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016
ЕС сертификат: 0075/2611/161/05/22/0927 EXT 01/05/22

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • ESD защита – потвърдена по EN 61340-5-1:2016. Обувките са подходящи за работни зони, в които се изисква контролирано отвеждане на електростатичния заряд.

Подходящи за:

  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и техническа поддръжка;
  • работа на закрито и открито;
  • работа във влажна среда;
  • работа върху мокри или хлъзгави повърхности;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Сертифицираната водоустойчивост се отнася за изпитванията по стандарта и не означава, че обувките са предназначени за продължително потапяне във вода.

Ефективността на ESD обувките зависи и от настилката, работната среда и останалите елементи на ESD системата. Състоянието на обувките трябва да се проверява съгласно вътрешните правила за контрол на електростатичния заряд.

Ниските защитни обувки OLYMPIA S1PL SR FO съчетават лека конструкция, дишаемост и защита за продължителна професионална работа. Горната част от естествена кожа с ефект на набук и дишаща мрежа е допълнена с подплата R-DRY, която подпомага комфорта и ограничава задържането на неприятни миризми, а системата R-FRESH подобрява циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Неметалното бомбе от фибростъкло предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата антипрободна вложка PL е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Вложката FLEXY улеснява сгъването на обувката в предната част при ходене и приклякване, а подвижната анатомична стелка с перфорации и антишоков гел в петата допринася за по-добра амортизация. Двуплътностната PU подметка осигурява устойчивост на хлъзгане и горивни масла, а конструкцията е изцяло без метални елементи и е подходяща за среди с изисквания за ESD защита.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S7L SR FO
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016
ЕС сертификат: 0075/2611/161/05/22/0927 EXT 01/05/22

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • ESD защита – потвърдена по EN 61340-5-1:2016. Обувките са подходящи за работни зони, в които се изисква контролирано отвеждане на електростатичния заряд.

Подходящи за:

  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и техническа поддръжка;
  • работа на закрито и открито;
  • работа във влажна среда;
  • работа върху мокри или хлъзгави повърхности;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Сертифицираната водоустойчивост се отнася за изпитванията по стандарта и не означава, че обувките са предназначени за продължително потапяне във вода.

Ефективността на ESD обувките зависи и от настилката, работната среда и останалите елементи на ESD системата. Състоянието на обувките трябва да се проверява съгласно вътрешните правила за контрол на електростатичния заряд.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеФибростъклo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 43665 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодонепромокаеми
ESD защитаДа
БрандWürth
Други спецификацииR-DRY; R-FRESH;