| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Водоустойчиво яке |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Würth |
| Състав | 100% полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 160 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | Да |
| Ветроустойчивост | да |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Графеново покритие, EN 343, клас 4:4 |