Машинен райбер H7 D3,0 L61/15 HSCo DIN1835A

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Машинен райбер 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0620100300
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3,0 mm
Дължина61 mm
Работна дължина15 mm
Продуктови спецификации
Диаметър3,0 mm
Дължина61 mm
Работна дължина15 mm