Линеен лазер SG19

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Линеен лазер SG 19 с два зелени лъча — хоризонтален и вертикален — за прецизно подравняване навсякъде, където са необходими точни хоризонтали и вертикали. Подходящ за приложения в строителството, довършителните работи, декорацията и мебелната индустрия.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300043
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Линейният лазер SG 19 е професионален измервателен инструмент за бързо и точно подравняване. Зелените линии са практично решение при дейности, при които е важно ясно визуално ориентиране спрямо хоризонтална или вертикална ос. Типичните приложения включват строителство, декорация и мебелна индустрия.

Характеристики

  • 2 зелени лазерни лъча — хоризонтален и вертикален.
  • Подходящ за точни хоризонтали и вертикали.
  • Самонивелираща функция с диапазон ±4°.
  • Работен обхват до 30 m без приемник.
  • Работен обхват до 50 m с приемник.
  • Лазерен клас 2.
  • Точност на нивелиране ±3 mm/10 m.
  • Защита IP54 срещу прах и водни пръски.
  • Подходящ за професионална употреба в строителство, довършителни работи и мебелна индустрия.

Ползи

SG 19 улеснява бързото позициониране и подравняване, когато са нужни точни хоризонтални и вертикални линии. Това го прави подходящ за ежедневни монтажни и довършителни дейности, при които визуалната точност е ключова.

Самонивелиращият диапазон ±4° подпомага по-бързата подготовка за работа, а обхватът до 30 m без приемник и до 50 m с приемник дава гъвкавост при различни работни ситуации.

Защитата IP54 е предимство при използване в работна среда с прах и риск от водни пръски.

Подходящ за

  • строителни дейности;
  • вътрешни ремонти;
  • декоративни монтажи;
  • монтаж и позициониране на мебели;
  • работа в мебелната индустрия;

Предупреждение

Уредът е с лазерен клас 2, затова трябва да се използва според инструкциите за безопасност на производителя. Не насочвайте лазерния лъч към очите на хора или животни. При работа в по-големи пространства проверете предварително дали е необходим съвместим приемник за оптимална видимост и обхват.

Линейният лазер SG 19 е професионален измервателен инструмент за бързо и точно подравняване. Зелените линии са практично решение при дейности, при които е важно ясно визуално ориентиране спрямо хоризонтална или вертикална ос. Типичните приложения включват строителство, декорация и мебелна индустрия.

Характеристики

  • 2 зелени лазерни лъча — хоризонтален и вертикален.
  • Подходящ за точни хоризонтали и вертикали.
  • Самонивелираща функция с диапазон ±4°.
  • Работен обхват до 30 m без приемник.
  • Работен обхват до 50 m с приемник.
  • Лазерен клас 2.
  • Точност на нивелиране ±3 mm/10 m.
  • Защита IP54 срещу прах и водни пръски.
  • Подходящ за професионална употреба в строителство, довършителни работи и мебелна индустрия.

Ползи

SG 19 улеснява бързото позициониране и подравняване, когато са нужни точни хоризонтални и вертикални линии. Това го прави подходящ за ежедневни монтажни и довършителни дейности, при които визуалната точност е ключова.

Самонивелиращият диапазон ±4° подпомага по-бързата подготовка за работа, а обхватът до 30 m без приемник и до 50 m с приемник дава гъвкавост при различни работни ситуации.

Защитата IP54 е предимство при използване в работна среда с прах и риск от водни пръски.

Подходящ за

  • строителни дейности;
  • вътрешни ремонти;
  • декоративни монтажи;
  • монтаж и позициониране на мебели;
  • работа в мебелната индустрия;

Предупреждение

Уредът е с лазерен клас 2, затова трябва да се използва според инструкциите за безопасност на производителя. Не насочвайте лазерния лъч към очите на хора или животни. При работа в по-големи пространства проверете предварително дали е необходим съвместим приемник за оптимална видимост и обхват.

Продуктови спецификации
Клас на лазера2
Диапазон на самонивелиране (+/-)4°
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)3 mm/10m
Работен обхат без приемник30 m
Работен обхват с приемник50 m
Работна температура мин.-10 °C
Работна температура макс.50°C
Клас на защитаIP 54
Дължина90 mm
Ширина60 mm
Височина90 mm
БатерияLi-lon