Продуктови спецификации
Спецификации:
Клас на лазера2
Диапазон на самонивелиране (+/-)
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)3 mm/10m
Работен обхат без приемник30 m
Работен обхват с приемник50 m
Работна температура мин.-10 °C
Работна температура макс.50°C
Клас на защитаIP 54
Дължина90 mm
Ширина60 mm
Височина90 mm
БатерияLi-lon