К-кт Тресчотка с вложки 1/2 12стен 22ч REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект 1/2 дванадесетостенни вложки REDSTRIPE, 22 части, за сервизи, монтаж и поддръжка, с тресчотка 72 зъба и вложки от хром-ванадиева стомана.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5763112222
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът REDSTRIPE включва дванадесетостенни вложки и принадлежности със задвижване 1/2 in. за индустриална поддръжка, строителни дейности, автомобилни ремонти и сглобяване на мебели. Подходящ е за метрични и цолови болтови глави.

Основни предимства

  • Вложките, удължителите и тресчотката са от хром-ванадиева стомана.
  • Ясната маркировка, каналът за фиксиране на вложката и набраздената зона улесняват работата и сигурния захват.
  • Тресчотката има двукомпонентна дръжка от PP и TPR, бутон за бързо освобождаване, реверсивен лост и механизъм с 72 зъба за ход от 5°.
  • Комплектът се предлага в ORSY куфар от шприцвана пластмаса за подредено съхранение.

Ограничения при употреба

  • Не е препоръчителен за операции със среден и висок въртящ момент; използвайте шестостенни или ударни вложки.
  • Не използвайте дванадесетостенните вложки с пневматични или електрически ударни гайковерти.
  • Избирайте вложка с точния размер, за да избегнете приплъзване, деформация или повреда на вложките и крепежните елементи.
КомпонентРазмерКоличество
Дванадесетостенни вложки10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32 mm17
Тресчотка1/2 in.; 72 зъба; ход 5°1
Удължител1/2 in.; 125 mm1
Удължител1/2 in.; 250 mm1
Карданна връзка1/2 in.1
Преходник1/2 in. външен x 3/8 in. вътрешен1

Комплектът REDSTRIPE включва дванадесетостенни вложки и принадлежности със задвижване 1/2 in. за индустриална поддръжка, строителни дейности, автомобилни ремонти и сглобяване на мебели. Подходящ е за метрични и цолови болтови глави.

Основни предимства

  • Вложките, удължителите и тресчотката са от хром-ванадиева стомана.
  • Ясната маркировка, каналът за фиксиране на вложката и набраздената зона улесняват работата и сигурния захват.
  • Тресчотката има двукомпонентна дръжка от PP и TPR, бутон за бързо освобождаване, реверсивен лост и механизъм с 72 зъба за ход от 5°.
  • Комплектът се предлага в ORSY куфар от шприцвана пластмаса за подредено съхранение.

Ограничения при употреба

  • Не е препоръчителен за операции със среден и висок въртящ момент; използвайте шестостенни или ударни вложки.
  • Не използвайте дванадесетостенните вложки с пневматични или електрически ударни гайковерти.
  • Избирайте вложка с точния размер, за да избегнете приплъзване, деформация или повреда на вложките и крепежните елементи.
КомпонентРазмерКоличество
Дванадесетостенни вложки10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32 mm17
Тресчотка1/2 in.; 72 зъба; ход 5°1
Удължител1/2 in.; 125 mm1
Удължител1/2 in.; 250 mm1
Карданна връзка1/2 in.1
Преходник1/2 in. външен x 3/8 in. вътрешен1
Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
Тип продуктКомплект
Тип задвижване1/2
Брой части в комплекта22 бр.
ПрофилДванадесетостенен
МатериалХром-ванадий
ПовърхностМатирано хромирано покритие
Задвижване72 зъба
Работен ход5°
ДръжкаДвукомпонентна
Ширина80 mm
Височина335 mm
Дължина231 mm