| Спецификации | : |
|---|---|
| Бранд | REDSTRIPE |
| Тип продукт | Комплект |
| Тип задвижване | 1/2 |
| Брой части в комплекта | 22 бр. |
| Профил | Дванадесетостенен |
| Материал | Хром-ванадий |
| Повърхност | Матирано хромирано покритие |
| Задвижване | 72 зъба |
| Работен ход | 5° |
| Дръжка | Двукомпонентна |
| Ширина | 80 mm |
| Височина | 335 mm |
| Дължина | 231 mm |