| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | Лято |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 98% памук, 2% еластан |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | CARGO; унисекс; вталена кройка (Slim Fit); еластичен деним с ензимно изпиране и обработка за мекота; 5 джоба; двойни гайки за колан; флуоресцентен вътрешен кант; подсилващи шевове; метални нитове „1969“; нашивка с кожен ефект; категория I за минимални рискове; EN ISO 13688:2013+A1:2021 — общи изисквания за защитно облекло. |