Преходник 1/2" - 3/4", ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Преходник 1/2" - 3/4", ZEBRA.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
  • Повърхност: хромирана
  • Задвижване: вътрешен квадрат 1/2''
  • Изход: външен квадрат
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
  • Повърхност: хромирана
  • Задвижване: вътрешен квадрат 1/2''
  • Изход: външен квадрат
Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
Изход (S1)3/4"
Задвижване (S2)1/2"
Външен диаметър (D1)25 mm
Дължина (L1)44 mm
Вид накрайникКарданни/Удължители/Ръчни
БрандZEBRA