Стандарт: DIN 985
Материал: Стомана
Клас на якост: I8I
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Без увреждане на покритието на резбата
Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C
Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост
Забележка:
Гайки с намалена товароносимост
Шестоъгълните гайки съгласно DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно ISO 898-2
*За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.Със затягаща част (неметална вложка) фина резба
Стандарт: DIN 985
Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Форма: Ниска Гайки с намалена товароносимост
Без увреждане на покритието на резбата
Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C
Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост
Забележка:
Шестоъгълните гайки съгласно този оттеглен DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно DIN EN ISO 20898-2
Стандарт: ISO 4032
Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да