Водоструйка HDR 170 BASIC CLASSIC

Водоструйка с високо налягане 170 bar с вградена макара за маркуч и система за пяна, предназначена за ефективно почистване на автомобили, дворове и външни повърхности. Компактно и мобилно решение за домашна и лека професионална употреба.

 

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Водоструйка с високо налягане, практично и надеждно решение за почистване на автомобили, тераси, фасади и градинско оборудване. Подходяща за ежедневна употреба, като комбинира мощност, удобство и компактност в един уред.

Основни характеристики:

  • Интегрирана макара за маркуч – лесно съхранение и по-голяма безопасност при работа
  • Керамичен бутален елемент – до 5 пъти по-дълъг живот спрямо стандартните метални решения
  • Триплексна бутална помпа – стабилна работа и висока ефективност
  • Работно налягане 170 bar – мощно почистване на различни повърхности
  • 5 различни накрайника – разнообразни режими на струята според нуждите
  • 1000 ml резервоар за препарат и пяна – равномерно покритие и гъста пяна
  • Самозасмукваща система за препарат – удобство при използване
  • Термична защита – предотвратява прегряване на двигателя
  • Total Stop система – удължава живота на уреда чрез намаляване на натоварването
  • Гумирани колела – лесно придвижване и стабилност
  • 10 m маркуч – широк работен обхват

Технически характеристики:

  • Работно налягане: 170 bar
  • Тип помпа: триплексна бутална
  • Материал на буталото: керамика
  • Дължина на маркуча: 10 m
  • Обем на резервоара за препарат: 1000 ml
  • Експлоатационен живот: до 300 часа
  • Препоръчителна употреба: 1–2 часа на ден
  • Брой накрайници: 5

Ползи и приложения:
Тази водоструйка улеснява значително почистването на автомобили, като позволява бързо отстраняване на кал, прах и упорити замърсявания без усилие. Благодарение на високото налягане и различните накрайници, тя е подходяща за миене на коли, велосипеди, градински мебели, алеи, фасади и огради. Системата за пяна осигурява по-добро разграждане на замърсяванията, което намалява нуждата от търкане.

Начин на употреба:
Преди работа свържете уреда към водоизточник и захранване, след което изберете подходящ накрайник според повърхността. При използване на препарат, напълнете резервоара и включете режим на ниско налягане. Нанесете пяната равномерно върху повърхността, изчакайте кратко време за действие и изплакнете с подходяща струя. След употреба освободете налягането чрез Total Stop системата и приберете маркуча на макарата за по-добра организация и безопасност.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Водоструйка с високо налягане, практично и надеждно решение за почистване на автомобили, тераси, фасади и градинско оборудване. Подходяща за ежедневна употреба, като комбинира мощност, удобство и компактност в един уред.

Основни характеристики:

  • Интегрирана макара за маркуч – лесно съхранение и по-голяма безопасност при работа
  • Керамичен бутален елемент – до 5 пъти по-дълъг живот спрямо стандартните метални решения
  • Триплексна бутална помпа – стабилна работа и висока ефективност
  • Работно налягане 170 bar – мощно почистване на различни повърхности
  • 5 различни накрайника – разнообразни режими на струята според нуждите
  • 1000 ml резервоар за препарат и пяна – равномерно покритие и гъста пяна
  • Самозасмукваща система за препарат – удобство при използване
  • Термична защита – предотвратява прегряване на двигателя
  • Total Stop система – удължава живота на уреда чрез намаляване на натоварването
  • Гумирани колела – лесно придвижване и стабилност
  • 10 m маркуч – широк работен обхват

Технически характеристики:

  • Работно налягане: 170 bar
  • Тип помпа: триплексна бутална
  • Материал на буталото: керамика
  • Дължина на маркуча: 10 m
  • Обем на резервоара за препарат: 1000 ml
  • Експлоатационен живот: до 300 часа
  • Препоръчителна употреба: 1–2 часа на ден
  • Брой накрайници: 5

Ползи и приложения:
Тази водоструйка улеснява значително почистването на автомобили, като позволява бързо отстраняване на кал, прах и упорити замърсявания без усилие. Благодарение на високото налягане и различните накрайници, тя е подходяща за миене на коли, велосипеди, градински мебели, алеи, фасади и огради. Системата за пяна осигурява по-добро разграждане на замърсяванията, което намалява нуждата от търкане.

Начин на употреба:
Преди работа свържете уреда към водоизточник и захранване, след което изберете подходящ накрайник според повърхността. При използване на препарат, напълнете резервоара и включете режим на ниско налягане. Нанесете пяната равномерно върху повърхността, изчакайте кратко време за действие и изплакнете с подходяща струя. След употреба освободете налягането чрез Total Stop системата и приберете маркуча на макарата за по-добра организация и безопасност.