producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки MIA S3 SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествена релефна кожа е комбинирана с дишаща AIR Active 3D подплата, която подпомага отвеждането на влагата и комфорта при продължително носене. Стоманеното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а стоманената антипрободна пластина ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомичната сменяема стелка спомага за по-добро разпределение на натоварването в областта на петата, а двукомпонентната PU подметка съчетава гъвкав вътрешен слой с по-здрав външен слой, устойчив на масла и хлъзгане.
Категория на ЛПС: IIСертификация: EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 SRC
Приложимостта трябва да се определи според оценката на риска на работното място.
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Всесезонен работен полугащеризон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с еластични презрамки, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителни елементи.
Здравият режещ диск с високи експлоатационни показатели.