Високи защитни обувки MORPHEUS ST-103 S3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки MORPHEUS ST-103 S3 по БДС EN ISO 20345:2022, с метално бомбе, метална антипрободна пластина и водоотблъскваща естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3

Подходящи за:

  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през подметката;
  • работа върху замърсени с масла повърхности;
  • работа, изискваща антистатични обувки;
  • работа върху неравни или хлъзгави повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължително носене при необходимост от дишаща и влагоотвеждаща подплата.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3

Подходящи за:

  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през подметката;
  • работа върху замърсени с масла повърхности;
  • работа, изискваща антистатични обувки;
  • работа върху неравни или хлъзгави повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължително носене при необходимост от дишаща и влагоотвеждаща подплата.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеСтоманено
ПодложкаСтомана
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 43515 гр.
ПодметкаЕднокомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииАнтишокова зона при петата