| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Висока |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Стоманено |
| Подложка | Стомана |
| Основен материал | Естествена кожа |
| Степен на защита | S3 |
| Тегло за размер 43 | 515 гр. |
| Подметка | Еднокомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Водоотблъскващи |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | Антишокова зона при петата |