Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина235 mm
Височина183 mm
Мин. - макс. обороти0-5000 rpm
Ширина52 mm
Номинално напрежение18 V/DC
Захват на инструмента1/4-inch б ързосменен държач
Тегло с батерия1.35 kg
Макс. въртящ момент при завиване5 Nm