Верига DIN5685, ф4мм, L=30 м, гор. поц.

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Без изисквания за качество в нетестван дизайн

Материал: Стомана
Повърхност: Горещо поцинкована
DIN: 5685
Дължина: 30 м
Съответствие с RoHS: Да

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862230
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Заварена, горещо поцинкована
За използване, например, като дъждовни вериги, за ограничаване на зони, окачване на осветление или защита срещу загуба в комбинация с напр. пружинни щифтове и заключващи щифтове.
Забележка
Веригите, съобразени с този стандарт, не са тествани за якост, както е определено в DIN 685 Част 3 и не трябва да се използват за носене или пренасяне на товари, както е дефинирано в DIN 15003, или за статично окачване на товари.

Заварена, горещо поцинкована
За използване, например, като дъждовни вериги, за ограничаване на зони, окачване на осветление или защита срещу загуба в комбинация с напр. пружинни щифтове и заключващи щифтове.
Забележка
Веригите, съобразени с този стандарт, не са тествани за якост, както е определено в DIN 685 Част 3 и не трябва да се използват за носене или пренасяне на товари, както е дефинирано в DIN 15003, или за статично окачване на товари.

Продуктови спецификации
Дебелина4 мм
Външна ширина15.2 мм
Вътрешна ширина.7.2 мм
Дължина на звено (вътрешна)32 мм