Varifix Закрепваща планка, М10, тип 1, 80х30х3mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеално за подпомагане в битовия инженеринг за различни монтажи

Повърхност: Поцинкована
Материал: Листова стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862400101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Четириточково заваряване с метрична резба, заваряване с инертен газ за инчова версия
Центрирано опънно натоварване, базирано на основната плоча; моля, разгледайте закрепването с дюбел отделно
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Четириточково заваряване с метрична резба, заваряване с инертен газ за инчова версия
Центрирано опънно натоварване, базирано на основната плоча; моля, разгледайте закрепването с дюбел отделно
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Свързваща резбаМ10
Дължина80 мм
Широчина30 мм
Дебелина3 мм