Varifix Закрепваща планка, М10, тип 1,120X40

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеално за подпомагане в битовия инженеринг за различни монтажи

Повърхност: Поцинкована
Материал: Листова стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862400105
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Четириточково заваряване с метрична резба, заваряване с инертен газ за инчова версия
Центрирано опънно натоварване, базирано на основната плоча; моля, разгледайте закрепването с дюбел отделно
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Четириточково заваряване с метрична резба, заваряване с инертен газ за инчова версия
Центрирано опънно натоварване, базирано на основната плоча; моля, разгледайте закрепването с дюбел отделно
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Свързваща резбаМ10
Дължина120 мм
Широчина40 мм
Дебелина4 мм