Varifix Свръзка за шини 41_62 41_124, П-обр.

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрав дизайн

Височина на профила: 35 мм
Ширина на профила: 42 мм
Дебелина: 4 мм
Диаметър на отвора: 11 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862006004
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • С четири кръгли отвора, които съвпадат с процепите на монтажните релси
  • Триене/формово закрепване със сквозен монтаж, използвайки резбови пръти или шестоъгълни болтове, шайби и гайки

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

  • С четири кръгли отвора, които съвпадат с процепите на монтажните релси
  • Триене/формово закрепване със сквозен монтаж, използвайки резбови пръти или шестоъгълни болтове, шайби и гайки

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 62 мм, 41 x 124 мм
Дължина200 мм
Разстояние между отворите50 мм
Тегло690 г