Varifix Свръзка за шини 41_41 41_82, П-обр.

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрав дизайн

Височина на профила: 35 мм
Ширина на профила: 42 мм
Дебелина: 4 мм
Диаметър на отвора: 11 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862006005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
  • С четири кръгли отвора, които съвпадат с процепите на монтажните релси
  • Триене/формово закрепване със сквозен монтаж, използвайки резбови пръти или шестоъгълни болтове, шайби и гайки

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

  • С четири кръгли отвора, които съвпадат с процепите на монтажните релси
  • Триене/формово закрепване със сквозен монтаж, използвайки резбови пръти или шестоъгълни болтове, шайби и гайки

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 41 мм, 41 x 82 мм
Дължина155 мм
Разстояние между отворите35 мм
Тегло532 г