Varifix Скоба за I_T_U-профил, ∅17, G 29mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Материал: Ковък чугун
  • Покритие: Поцинковано
  • Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Допълнителна информация
Арт. номер: 0862200008
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Разрешен и одобрен от VdS за използване при изграждане на стационарни пожарогасителни системи
  • FM одобрение
  • С регулиращ винт с шестоъгълник DIN933/8.8; краят на винта е снабден с пръстен за рязане
  • Нашите продукти, сертифицирани по Cradle to Cradle Certified®, са ресурсоспестяващи и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в материалите на крайния продукт. Акцентът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Скобите за греда винаги могат да бъдат осигурени с обезопасяваща пластина. За спринклерни системи приложимите изисквания на VdS предписват, че скобите за греда трябва да бъдат обезопасени, ако монтираната тръба има диаметър по-голям от DN 65 мм.

  • Разрешен и одобрен от VdS за използване при изграждане на стационарни пожарогасителни системи
  • FM одобрение
  • С регулиращ винт с шестоъгълник DIN933/8.8; краят на винта е снабден с пръстен за рязане
  • Нашите продукти, сертифицирани по Cradle to Cradle Certified®, са ресурсоспестяващи и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в материалите на крайния продукт. Акцентът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Скобите за греда винаги могат да бъдат осигурени с обезопасяваща пластина. За спринклерни системи приложимите изисквания на VdS предписват, че скобите за греда трябва да бъдат обезопасени, ако монтираната тръба има диаметър по-голям от DN 65 мм.

Продуктови спецификации
Допустимо натоварване2.5 kN
Височина на захващане29.0 мм
Диаметър на отвора17 мм
Дължина58 мм