Varifix Подвижна гайка М10, 35х20х6mm, за шина 41

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Също така подходящо за монтаж на релси с назъбване

Ширина: 20 мм
Дължина: 35 мм
Дебелина: 6 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862064010
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Тип на закрепване

Неплъзгащи се или срязващи/изпъкнали съединения с шестостенен винт, резбова връзка или прът (4.6), шайба и гайка
Формово съединение, неплъзгащо се или срязващо/изпъкнало съединение
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Тип на закрепване

Неплъзгащи се или срязващи/изпъкнали съединения с шестостенен винт, резбова връзка или прът (4.6), шайба и гайка
Формово съединение, неплъзгащо се или срязващо/изпъкнало съединение
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за монтажна шина41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 62 мм, 41 x 124 мм, 41 x 44 мм, 41 x 82 мм, 41 x 86 мм, 41 x 128 мм
Ширина20 мм
Дължина35 мм
Тип резба x номинален диаметърM10